※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの 中空壁用アンカー
ボードプラグ フックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
79719336
品番
A409L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。
傘が開いて固定します。
ドライバー一本で作業が可能です。
フックタイプです。
用途
石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。
トラスコ品番
115-1178
材質
スチール
タイプ
フック
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
32
適合板厚(mm)
3〜9
外径(mm)
6.8