ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ(100枚入) 極薄タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード79719345 品番VERTE-722-LL
参考基準価格(税別)¥2,556 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。
優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。
極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。
手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。

トラスコ品番195-5548 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06 ブルー サイズLL 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)23 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする