※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.35
材質
ノンコート超硬
ブレーカ
G88
注文コード
79719467
品番
ADHT0803PER-G88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
826-1466
適合本体
F4038/F4042
材質
ノンコート超硬
厚さ(mm)
3.35
刃長(mm)
9.52
コーティング
ノンコート
ブレーカ
G88
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応