※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.5
材質
コーティング超硬
ブレーカ
L55
注文コード
79719887
品番
LNHU090404R-L55T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
227-5078
適合本体
F2010/F5038/F5041
材質
コーティング超硬
厚さ(mm)
4.5
刃長(mm)
9
ブレーカ
L55
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応