※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNHU130608R-L55T ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ ワルター 79719905 LNHU130608R-L55T ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ ワルター 79719905

ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)6.8 材質コーティング超硬 ブレーカL55 注文コード79719905 品番LNHU130608R-L55T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は厚さ・材質・ブレーカなど9種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番227-3452 適合本体F2010/F5038/F5041 材質コーティング超硬 厚さ(mm)6.8 刃長(mm)13 加工中程度 ブレーカL55 コーナー半径(mm)0.8 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする