※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.8
材質
コーティング超硬
ブレーカ
L55
注文コード
79719914
品番
LNHU130625R-L55T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
227-5111
適合本体
F2010/F5038/F5041
材質
コーティング超硬
厚さ(mm)
6.8
刃長(mm)
13
ブレーカ
L55
コーナー半径(mm)
2.5
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応