※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ワイパーチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79719948 品番 P2901-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-0098 厚さ(mm)4.76 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状ワイパー 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする