※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 材種WK10 トラスコ品番412-4865 注文コード79720097 品番SPGT1204AEN-K88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は厚さ・材種・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-4865 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)12.7 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状正方形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする