※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
8
注文コード
79720228
品番
LNMU150812-F57T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
413-2778
適合本体
F2260
厚さ(mm)
8
刃長(mm)
15
コーナー半径(mm)
1.2
適合被削材種
K
チップ形状
菱形
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応