※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720316
品番
ZDGT150404R-K85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-3972
適合本体
M2131
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
16.2
コーティング
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応