※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 三角形ネガチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720404
品番
P23696-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-9774
適合本体
F4030
厚さ(mm)
7.41
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応