※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720544
品番
SEKN1203AFN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-3371
厚さ(mm)
3.18
刃長(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.63
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応