※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材種
WKP35S
トラスコ品番
412-9763
注文コード
79720578
品番
SPMT120408-D51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材種・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-9763
適合本体
F2339
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応