※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79720596 品番 RDMT10T3M0-D57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番413-2890 厚さ(mm)3.97 適合被削材種P・K チップ形状円形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする