※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720718
品番
P26315R10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
倣い加工カッター用。
トラスコ品番
412-0265
適合本体
F2239/F2239B
厚さ(mm)
2.78
コーナー半径(mm)
10
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応