※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79720754 品番 P26315R20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
ミーリング加工用。
倣い加工カッター用。
トラスコ品番412-1850 適合本体F2239/F2239B 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)20 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする