※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの 特殊形状
ミーリング加工用 総形ポジチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
79720779
品番
XDGT3207200R-D57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-1889
適合本体
F2339
厚さ(mm)
7.5
刃長(mm)
18 31.95
コーナー半径(mm)
20
適合被削材種
P・K
チップ形状
総形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応