※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 総形ポジチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79720964 品番 XDGT2405150R-D57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番410-9234 適合本体F2339 厚さ(mm)5.62 刃長(mm)13.5 23.94 コーナー半径(mm)15 適合被削材種P・K チップ形状総形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする