※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの 特殊形状
ミーリング加工用 ワイパーチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79721199
品番
SNEF1204PNN-A27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-2000
適合本体
M2136
ブレーカ
A27
適合被削材種
K
チップ形状
ワイパー
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応