※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.97 コーナー半径(mm)0.8 注文コード79721208 品番SDMT09T308-D57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さ・ブレーカ・コーナー半径など180種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-0868 適合本体F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M4792 厚さ(mm)3.97 刃長(mm)9.52 コーナー半径(mm)0.8 適合被削材種P・K チップ形状正方形 材種WKP25S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする