※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.58 材種WKP25S 注文コード79721454 品番LDMW08T204R-A57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は厚さ・ブレーカ・材種など41種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-9923 適合本体M4130/M4256/M4792 厚さ(mm)2.58 刃長(mm)8.88 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP25S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする