※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.58
材種
WKP25S
注文コード
79721506
品番
LDMT08T204R-F57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・ブレーカ・材種
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-5116
適合本体
M4130/M4256/M4792
厚さ(mm)
2.58
刃長(mm)
8.88
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP25S
RoHS指令(10物質対応)
対応