※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.08
材種
WKP25S
注文コード
79721524
品番
LDMT14T308R-D51
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
厚さ・ブレーカ・材種
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-6668
適合本体
M4130/M4257/M4792
厚さ(mm)
4.08
刃長(mm)
14.1
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP25S
RoHS指令(10物質対応)
対応