※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ワイパーチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79721926 品番 SNEX1204PNR-B67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番410-9372 適合本体M2136 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)12.7 ブレーカB67 コーナー半径(mm)0.8 適合被削材種K チップ形状ワイパー 材種WAK15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする