※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.92 材種WKP35G 注文コード79722030 品番LDMT170408R-D51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さ・ブレーカ・材種など41種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番413-3279 適合本体M4130/M4258/M4792 厚さ(mm)4.92 刃長(mm)17.24 コーナー半径(mm)0.8 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35G RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする