※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.8
ブレーカ
L55T
注文コード
79722039
品番
LNMU130608R-L55T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-5350
適合本体
F2010/F5138/F5141
厚さ(mm)
6.8
刃長(mm)
13
ブレーカ
L55T
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35G
RoHS指令(10物質対応)
対応