※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
ブレーカ
G55
注文コード
79722547
品番
ACMT060204R-G55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-0719
適合本体
M5130
厚さ(mm)
2.38
刃長(mm)
6.7
ブレーカ
G55
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
K
チップ形状
菱形
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応