※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.21
ブレーカ
F55
注文コード
79722660
品番
BCMT090304R-F55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-3856
適合本体
M5130
厚さ(mm)
3.21
刃長(mm)
10.3
ブレーカ
F55
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
K
チップ形状
菱形
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応