※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.8
ブレーカ
F55
注文コード
79722784
品番
BCMT120408R-F55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-0687
適合本体
F2010/M5130
厚さ(mm)
4.8
刃長(mm)
13.8
ブレーカ
F55
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
K
チップ形状
菱形
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応