※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの 特殊形状
倣い旋削システムチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79724778
品番
WL25-VC0704R-FM4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
410-9749
適合本体
W1010/W1011/W1210/W1211
刃長(mm)
25
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
M・S
材種
WSM10S
RoHS指令(10物質対応)
対応