使用例

70012 プラスチックグローブ オオサキメディカル 79725934 70012 プラスチックグローブ オオサキメディカル 79725934 70012 プラスチックグローブ オオサキメディカル 79725934 70012 プラスチックグローブ オオサキメディカル 79725934 70012 プラスチックグローブ オオサキメディカル 79725934

プラスチックグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズM 注文コード79725934 品番70012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

業務軽減と環境にも配慮した大容量タイプのプラスチック手袋(ビニール手袋)です。
やわらかく薄手のため指先までしっかりフィットし、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。
200枚入の大容量にすることで、包装箱の交換回数が減り、払い出しや設置業務の軽減にも繋がります。
一般的な100枚入の包装箱2箱分に対して、容積を23%削減したコンパクト包装により、収納保管スペースを抑えられ、包装廃棄物も削減されます。
ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。
S〜Lのサイズバリエーションがあります。
ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。

用途
医療機関や介護施設での看護・介護
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
感染対策など
トラスコ品番557-5151 材質塩化ビニール、可塑剤 厚さ(mm)0.09 透明 サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする