Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨てマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79726117
品番
4700N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
型崩れせず呼吸が楽で、長時間使用可能です。
デザインが顔の動きと連動し装着ずれを防止します。
カップが、熱や湿気による型崩れを防止します。
用途
バイオ、研究開発、理化学、製薬、医療現場に。
感染防止対策に。
トラスコ品番
406-2460
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプロピレン
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
25mm[[H2O]]
粒子捕集効率(%)
99.97
縦(mm)
121
横(mm)
99.97