IRL
IRLの 使いきり手袋
IRLの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋(TPE) 内エンボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79726135
品番
SLDT-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
左右どちらにも使える兼用タイプです。
用途
食品の加工や調理などに。
トラスコ品番
410-6224
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.026
色
透明
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
なし
エンボス加工
内エンボス
食品衛生法
適合