3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の すべり止めテープ
すべり止めテープ 屋外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18m)
注文コード
79726835
品番
SWB-0018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
用途
屋外でのすべり防止
トラスコ品番
108-6719
材質
基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
長さ(m)
18
粘着剤
ゴム系
主な用途
すべり止め
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合