プッシュインケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ブラック 注文コード79727124 品番NPG-0751B
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。

トラスコ品番623-4683 ブラック サイズサイズ×極数:NPG3/4 極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ 〜 +100℃ ねじ径25.2-25.4 寸法A(mm)10 ねじの種類NPTねじ 寸法B(mm)41.9 寸法C(mm)39 寸法W(mm)33 保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分) 寸法W1(mm)42 寸法W2(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)13〜18Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする