クイックコネクト
クイックコネクトの 電気部品
クイックコネクトの 電気部品その他関連用品
プッシュインケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
グレー
注文コード
79727228
品番
NPG-M201G
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
トラスコ品番
623-4707
色
グレー
サイズ
サイズ×極数:M20
極数
1
使用温度範囲(℃)
-20℃ 〜 +100℃
ねじ径
21.84-23.01
寸法A(mm)
9
ねじの種類
メートルねじ
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
30.3
寸法W(mm)
24
保護等級
IP66 - IP68 (5 bar 30分)
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
6〜12Φ