水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ナス型カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
79727456
品番
B-3063
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
418-5784
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69
注意
※安全帯として使用できません。