超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 注文コード79727474 品番K3812
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。

用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3350 軸径(Φmm)3 形状円柱型(クロスカット) 全長(mm)38 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 刃長(mm)12.7 刃径(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする