リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
79727490
品番
A3021
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途
一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番
126-7508
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
炭化けい素
外径(mm)
21