ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79727535 品番AM114C
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。
サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。

付属品ケース トラスコ品番554-3995 セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース 材質アルミ、真鍮、樹脂 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) 高圧圧力計(MPa)-0.1〜5.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする