ノートブック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード79727587 品番NO-003BS-10P
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュ&シンプルなノートです。

トラスコ品番196-4601 規格セミB5 縦(mm)252 横(mm)179 B罫6mm(35行) 坪量(g/m2)中紙:75 紙厚(μm)中紙:96 中紙30枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする