曜日別特売
118423 0030 SPホビーペイント ハンディ・クラウン 79727989

118423 0030 SPホビーペイント ハンディ・クラウン 79727989
118423 0030 SPホビーペイント ハンディ・クラウン 79727989

SPホビーペイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)74×205×12
内容量1本注文コード79727989品番118423 0030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。
FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

用途水性塗料、油性塗料寸法(mm)74×205×12サイズ(inch)3材質(柄部)PET材質(毛)豚毛適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※毛払いをしないで使用しますと、抜け毛が塗装面に付着する場合がありますので、手で不要な毛を払ってから、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79727989
2025-12-11
用途: 工事用のボンド塗布に使用
吉田興業

前の形番が廃止になり、木からプラ樹脂に変更され変わりましたが、毛の抜けも無く、前と変わらない塗り心地で、使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする