SPホビーペイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79728007 品番 118423 0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。
FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

用途水性塗料、油性塗料 寸法(mm)23×180×10 サイズ(inch)1 材質(柄部)PET 材質(毛)豚毛 適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※毛払いをしないで使用しますと、抜け毛が塗装面に付着する場合がありますので、手で不要な毛を払ってから、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79727989
2025-12-11
用途:
工事用のボンド塗布に使用
吉田興業 様

前の形番が廃止になり、木からプラ樹脂に変更され変わりましたが、毛の抜けも無く、前と変わらない塗り心地で、使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする