SMOOSY 工作小物用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)25 適合塗料FRP・接着剤に最適 注文コード79728050 品番118430 0028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は寸法・適合塗料など20種類から選べます 他の種類を見る

迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!
フック機能が付き、容器にかけることができる。
さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)
用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。

用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤 寸法(mm)25 質量(g)18 硬さ超かため 材質(柄部)PP 材質(毛)化繊 適合塗料FRP・接着剤に最適
注意
※商品使用前には必ず毛払いを行ってください。
※塗装以外の用途では使用しないでください。
※ご使用の塗料、塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする