MSCZ440 3.4X6.8 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79728314

MSCZ440 3.4X6.8 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79728314
MSCZ440 3.4X6.8 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79728314
MSCZ440 3.4X6.8 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79728314

無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)3.4
3.4
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
6
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
1
5.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6.8
6.8
6.2
6.4
6.6
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
12
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
9
8.2
8.4
8.6
8.8
9.2
9.4
9.6
9.8
10
3
7.5
10.5
13.5
15
16.5
2.2
2.4
2.6
2.8
4.5
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
18
2
全長(mm)50
内容量1本注文コード79728314品番MSCZ440 3.4X6.8
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。

用途
炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼
材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃全長(mm)50刃長(mm)6.8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)3.4表面処理無限コーティング首角γ(°)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする