4929 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) ルビ 79733677 4929 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) ルビ 79733677 4929 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) ルビ 79733677 4929 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) ルビ 79733677

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 79733677 品番 4929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。
給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。
給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。
粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。
給水量を調整できるバルブ付きです。
壁面、床面に使用できます。
ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。
5〜10個の穴をあけることができます。

用途
タイルなど難削材の穴あけ用に。
被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
トラスコ品番554-7281 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚) 材質刃部:ダイヤモンド粒子 全長(mm)75 有効長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする