メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 鋏
WIZ'Aの 刈込鋏
刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79734228
品番
478138242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス
全長(mm)
650
色
オレンジ
刃長(mm)
150
呼び寸法(mm)
150
切断径(mm)
15(季節や木の種類、状態により変化あり)
使用目的
剪定に
切断対象
庭木、生垣