メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 鋏
WIZ'Aの 芝生鋏
鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79734237
品番
722236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC
全長(mm)
335
色
オレンジ/シルバー
刃長(mm)
120
使用目的
芝生のメンテナンスに
切断対象
芝生