【セットでお得】冷蔵庫142L+単機能レンジ17L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79734919 品番IRSN-14A-W+IMB-T178-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【セットでお得】
冷蔵庫142Lと電子レンジ17Lのセットです。
オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。
(冷蔵庫)
インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音。ノンフロンのファン式冷蔵庫です。
電子レンジもおける耐熱トップテーブルなので、狭い空間も有効活用できます。
142Lの大容量なので来客用のペットボトルの収納に、オフィスに一台あると便利です。
(電子レンジ)
ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。
あたためも解凍も簡単操作。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。

仕様【冷蔵庫】右開き 【レンジ】ターンテーブル 寸法(mm)【冷蔵庫】約475×635×1290 【レンジ】約440×325×255 ホワイト 質量(g)【冷蔵庫】37000 【レンジ】10600 間口(mm)475 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)【冷蔵庫】30(トップテーブル) コード長さ(m)【冷蔵庫】約1.8 【レンジ】約1.5 定格消費電力(W)【冷蔵庫】電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz) 【レンジ】900/1200(50/60Hz) 発振周波数【レンジ】2450(MHz) 耐熱温度(℃)【冷蔵庫】100(トップテーブル) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】加熱室:306×307×190 高周波出力(W)【レンジ】50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー【レンジ】10秒〜15分 皿径(Φmm)【レンジ】約25.5 年間消費電力量(kWh/年)【冷蔵庫】93 【レンジ】60.03(50Hz/60Hz) 60Hz:60.03kWh/年 省エネ基準達成率(%)【冷蔵庫】315(2021年) 定格内容積(L)【冷蔵庫】冷蔵室142 【電子レンジ】17
注意
※・2梱包での配送になります。
※・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・庫内総容量とは、JISの判断基準にもとづき算出された容量です。
※・区分名は、家庭用品品質表示法及び省エネ法にもとづき、機能・加熱方式・庫内容量の違いで分かれています。
※・年間消費電力量は、省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。実際に使用する年間消費電力量は、周囲環境・使用回数・使用時間・食材の量によって左右されます。
※・コンセントに電源プラグを接続して使用していない状態(待機時)の消費電力は0Wです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79734919 IRSN-14A-W+IMB-T178-W 09396969 - 家電2点セット レンジ+冷蔵庫 アイリスオーヤマ 家電2点セット レンジ+冷蔵庫 アイリスオーヤマ 1セット 35,980〜 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする