用途APモード対応で設置場所を選ばないトレイルカメラに取り付け用アームのうねうねくんをセットにしました
寸法(mm)133×90×60
質量(g)265
電源6V1.5A
マイクロホン音声録音対応
検知範囲120°
解像度静止画:42MP(8704×4896)、36MP(8000×4500)、32MP(7584×4266)、24MP(6528×3672)、20MP(6144×3456)、16MP(5376×3024)、12MP(4608×2592)、8MP(3840×2160)、5MP(3072×1728)、3MP(2304×1296)、1MP(1280×720)、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P
動作温湿度範囲温度:-10〜60℃、湿度:90%未満
検知距離(m)最大20
画素数4200万画素
防水性IP65
画角水平88°垂直46°対角106°
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大128GB